Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Strehler G 1/16 - 1/8', Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS Strehler G 1/16 - 1/8', Satz
REMS Strehler G 1/16 - 1/8', Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557433
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     751505
EAN/GTIN:
     4039976071482
REMS Strehler G 1/16 - 1/8', Satz (751505 RHSS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
751505
Werksnummer:
751505 RHSS
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,235000
Länge brutto mm:
55,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,235000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 479,36*
€ 557,03*
3 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 496,54*
€ 575,75*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 517,47*
€ 616,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 616,43*
€ 733,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 590,20*
€ 702,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 555,73*
€ 661,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 545,14*
€ 648,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 517,47*
€ 615,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
751516
ab € 479,85*
Ähnlich
REMS
751522
ab € 478,33*
Ähnlich
REMS
751522
ab € 321,01*
Ähnlich
REMS
751526
ab € 381,07*
Ähnlich
REMS
751521
ab € 321,12*
Ähnlich
REMS
751508
ab € 480,49*
Ähnlich
REMS
751507
ab € 479,93*
Ähnlich
REMS
751506
ab € 479,80*
Ähnlich
REMS
751518
ab € 320,63*
Ähnlich
REMS
751519
ab € 320,19*
Ähnlich
REMS
751520
ab € 479,41*
Ähnlich
REMS
751520
ab € 319,46*
Ähnlich
REMS
751521
ab € 480,12*
Ähnlich
REMS
751523
ab € 481,38*
Ähnlich
REMS
751523
ab € 320,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.