Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rastbolzen (752203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rastbolzen (752203)
REMS Rastbolzen (752203)
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557529
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     752203
EAN/GTIN:
     4039976073004
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rems rastbolzen
rastbolzen
REMS Rastbolzen (752203)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752203
Werksnummer:
752203
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,033500
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,033500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 80,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,08*
€ 87,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.