Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schließstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schließstange
REMS Schließstange
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557531
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     752205
EAN/GTIN:
     4039976073028
REMS Schließstange (752205)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752205
Werksnummer:
752205
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,228400
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,228400
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 58,19*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.333,51*
€ 4.735,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.735,95*
€ 5.635,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.583,26*
€ 5.454,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.396,54*
€ 5.231,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.359,14*
€ 5.187,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.333,51*
€ 5.156,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.