Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pumpenleitung Unimat 75/77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pumpenleitung Unimat 75/77
REMS Pumpenleitung Unimat 75/77
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557596
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     755237
EAN/GTIN:
     4039976098144
REMS Pumpenleitung Unimat 75/77 (755237)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
755237
Werksnummer:
755237
Länge netto mm:
1080,00
Breite netto mm:
11,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
0,068000
Länge brutto mm:
1080,00
Breite brutto mm:
11,00
Höhe brutto mm:
11,00
Gewicht brutto Kg:
0,068000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 19,59*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,05*
€ 1.582,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,57*
€ 1.883,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,81*
€ 1.819,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,20*
€ 1.720,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,67*
€ 1.689,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.393,45*
€ 1.658,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.378,05*
€ 1.639,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.