Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Halter G 2 1/2', Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS Halter G 2 1/2', Satz
REMS Halter G 2 1/2', Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557746
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     759206
EAN/GTIN:
     4039976075497
REMS Halter G 2 1/2', Satz (759206)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
759206
Werksnummer:
759206
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
34,00
Gewicht netto Kg:
0,842000
Länge brutto mm:
115,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
34,00
Gewicht brutto Kg:
0,842000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 429,03*
€ 508,42*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 461,22*
€ 560,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 560,22*
€ 666,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 534,56*
€ 636,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 498,61*
€ 593,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 485,28*
€ 577,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 461,22*
€ 548,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.