Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Strehl+Halt M 25-32 x 1,5,Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS Strehl+Halt M 25-32 x 1,5,Satz
REMS Strehl+Halt M 25-32 x 1,5,Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557778
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     759264
EAN/GTIN:
     4039976091558
REMS Strehl+Halt M 25-32 x 1,5,Satz Strehler + Halter (759264 RHSS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
759264
Werksnummer:
759264 RHSS
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
2,060000
Länge brutto mm:
115,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
2,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 858,31*
€ 966,20*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 927,35*
€ 1.072,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.072,47*
€ 1.276,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.038,72*
€ 1.236,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 984,10*
€ 1.171,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 964,48*
€ 1.147,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 927,35*
€ 1.103,55
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.