Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannplatte
REMS Spannplatte
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557914
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     771143
EAN/GTIN:
     4039976077330
REMS Spannplatte (771143)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
771143
Werksnummer:
771143
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 132,96*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.892,91*
€ 11.514,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.514,95*
€ 13.702,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.220,52*
€ 13.352,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.917,23*
€ 12.991,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.892,91*
€ 12.962,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.