Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zwischenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zwischenrad
REMS Zwischenrad
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557998
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     772243
EAN/GTIN:
     4039976078238
REMS Zwischenrad (772243 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
772243
Werksnummer:
772243 R
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,039100
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,039100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,25*
€ 183,56*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.580,46*
€ 16.332,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.332,81*
€ 19.436,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.959,06*
€ 18.991,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.589,63*
€ 18.551,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.580,46*
€ 18.540,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.