Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rolle kompl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rolle kompl.
REMS Rolle kompl.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558068
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     845109
EAN/GTIN:
     4039976079723
REMS Rolle kompl. (845109 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
845109
Werksnummer:
845109 R
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,422000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
250,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
0,422000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 83,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,70*
€ 89,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.