Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zwischenstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zwischenstück
REMS Zwischenstück
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558109
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     847031
EAN/GTIN:
     4039976080170
REMS Zwischenstück (847031)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
847031
Werksnummer:
847031
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,035200
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,035200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,13*
€ 15,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.