Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Ritzel komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ritzel komplett
REMS Ritzel komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558125
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     848140
EAN/GTIN:
     4039976080569
REMS Ritzel komplett (848140)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
848140
Werksnummer:
848140
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
150,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 142,17*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.947,14*
€ 12.588,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.588,95*
€ 14.980,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.279,05*
€ 14.612,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.968,53*
€ 14.242,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.947,14*
€ 14.217,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.