Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schneckenwelle mont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schneckenwelle mont.
REMS Schneckenwelle mont.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558143
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849125
EAN/GTIN:
     4039976108416
REMS Schneckenwelle mont. (849125 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849125
Werksnummer:
849125 R
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,47*
€ 132,52*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.926,96*
€ 11.529,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.529,14*
€ 13.719,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.241,99*
€ 13.377,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.950,72*
€ 13.031,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.926,96*
€ 13.003,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.