Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Saugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Saugschlauch
REMS Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558164
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849206
EAN/GTIN:
     4039976081214
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
REMS Saugschlauch (849206)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849206
Werksnummer:
849206
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,003500
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
150,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,003500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch rems, ansauggarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 27,25*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,98*
€ 28,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.