Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Radsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Radsatz
REMS Radsatz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558169
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849317
EAN/GTIN:
     4039976137751
REMS Radsatz (849317 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849317
Werksnummer:
849317 R
Länge netto mm:
780,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
5,840000
Länge brutto mm:
780,00
Breite brutto mm:
310,00
Höhe brutto mm:
200,00
Gewicht brutto Kg:
5,840000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 152,65*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.805,22*
€ 13.484,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.484,42*
€ 16.046,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.154,08*
€ 15.653,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.825,88*
€ 15.262,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.805,22*
€ 15.238,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.