ROFA (00j418) Wetter-Blouson j418
Ausführung:einrollbare Kapuze, Stehkragen, vordere Mitte mit verdeckten Reißverschluss und Leiste mit Druckknöpfen, Schulterpasse mit Reflexpaspel, 2 Brusttaschen, rechts Tasche mit Patte und Klett sowie Reißverschluss und einer aufgesetzten Tasche mit Klett und Stifttasche, links senkrechte Eingriffstasche mit Reißverschluss sowie 3 aufgesetzte Stifttaschen mit Patte, linker Ärmel mit Pattentasche, 2 Seitentaschen mit je einer aufgesetzten Tasche mit Patte und Klett, 2 Innentaschen, links mit Reißverschluss, rechts mit Klettverschluss, Strickbündchen an Ärmeln und Bund. Eigenschaften:hochreißfest, scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), atmungsaktiv, wasserdicht. Größe XXXXXL, Farbe 124-schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 00j418_XXXXXL | Werksnummer: | 00J418_XXXXXL | Profil: | XXXXXL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz |
|