Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21316-E1-XL-TVPB Pendelrollenlager, mit Polyamidkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21316-E1-XL-TVPB Pendelrollenlager, mit Polyamidkäfig
FAG 21316-E1-XL-TVPB Pendelrollenlager, mit Polyamidkäfig
FAG 21316-E1-XL-TVPB Pendelrollenlager, mit Polyamidkäfig
Artikel-Nr.:
     1955B-2001568428
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21316 E1TVPB
EAN/GTIN:
     4026677832047
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG 21316 -E1-TVP-B PENDELROLLENLAGER
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 423 kg
EAN 4026677832047
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

FAG 21316 -E1-TVP-B PENDELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21316 E1TVPB
Werksnummer:
10068677
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
1,76
Höhe netto mm:
0,44
Gewicht netto Kg:
4,230000
Gewicht brutto Kg:
4,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 117,99*
1 Tag
55
1
€ 4,90*
ab € 107,10*
€ 118,58*
1 Tag
55
1
€ 4,95*
ab € 107,23*
€ 118,58*
Lager 1955
55
5
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 118,93*
5 Tage
55
1
€ 10,00*
ab € 125,74*
€ 138,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 594,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.