| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001571434 Herst.-Nr.: N214 ETVP2 EAN/GTIN: 4012801225045 |
| |
|
| | |
| FAG N214 ETVP2 Zylinderrollenlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite24 mm Innen 70 mm Außen 125 mm Breite 24 mm Gewicht 116 kg EAN 4012801225045 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager
Zylinderrollenlager N214 ETVP2 ID 70mm AD 125mm Breite24mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N214 ETVP2 | Werksnummer: | 10005125 | Länge netto mm: | 1,36 | Breite netto mm: | 1,34 | Höhe netto mm: | 0,28 | Gewicht netto Kg: | 1,160000 | Gewicht brutto Kg: | 1,160000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 99,66* | € 113,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 103,78* | € 114,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 104,10* | € 114,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,20* | € 132,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 121,25* | € 133,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 99,66* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|