| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001571536 Herst.-Nr.: NJ204 ETVP2 EAN/GTIN: 4012801176491 |
| |
|
| | |
| FAG NJ204 ETVP2 Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 14 mm Gewicht 0,116 kg EAN 4012801176491 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ204 ETVP2 ID 20mm AD 47mm Breite14mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ204 ETVP2 | Werksnummer: | 10002075 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,48 | Höhe netto mm: | 0,16 | Gewicht netto Kg: | 0,116000 | Gewicht brutto Kg: | 0,116000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,21* | € 18,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,75* | € 19,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,29* | € 19,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,39* | € 19,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,84* | € 22,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,75* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|