| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001572050 Herst.-Nr.: NU209 ETVP2 EAN/GTIN: 4012801179249 |
| |
|
| | |
| FAG NU209 ETVP2 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 19 mm Gewicht 0,434 kg EAN 4054371383640 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Zylinderrollenlager NU209 ETVP2 ID 45mm AD 85mm Breite19mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU209 ETVP2 | Werksnummer: | 10003939 | Länge netto mm: | 0,94 | Breite netto mm: | 0,94 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,434000 | Gewicht brutto Kg: | 0,434000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,02* | € 30,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,98* | € 30,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 28,40* | € 36,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,6746* | € 36,7746* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,02* | € 38,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,02* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|