| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001572679 Herst.-Nr.: QJ205 MPA EAN/GTIN: 4012801315456 |
| |
|
| | |
| FAG QJ205 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,16 kg EAN 4012801315456 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring ohne Nut Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ205 MPA ID 25mm AD 52mm Breite15mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ205 MPA | Werksnummer: | 10067624 | Länge netto mm: | 0,55 | Breite netto mm: | 0,55 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,84* | € 35,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,99* | € 36,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,84* | € 39,58* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,06* | € 40,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,85* | € 41,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 31,06* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|