Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode Rekord 510 4,0x350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERA rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode Rekord 510 4,0x350
HERA rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode Rekord 510 4,0x350
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662479
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     541554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden böhler
Mitteldick rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode mit hervorragenden Schweißeigenschaften in Zwangslage, für den Stahlbau, Fahrzeug- und Behälterbau sowie für den Schiffbau, gleichwertige Schweißbarkeit in allen Lagen, einschließlich Fallnaht. Eigenschaften: mitteldick rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode mit hervorragenden Schweißeigenschaften in Zwangslage, für den Stahlbau, Fahrzeug- und Behälterbau sowie für den Schiffbau, gleichwertige Schweißbarkeit in allen Lagen, einschließlich Fallnaht Werkstoffe: nach DIN 1629/30: unlegierte Rohre St 37-0, St 37.4, St 44,4, St 52.0, St 52,4; prEN 10216/10224: unlegierte Rohre SPT360/L235, SPT410/L275, SPT510/L355; nach DIN 17100: allgemeine Baustähle St 33, St 37, St 44, St 52; nach DIN EN 10025 allgemeine Baustähle S185, S235, S275, S355; nach DIN 17155: Kesselbleche HI/HII, StE 255 (HII); nach DIN EN 10028: Kesselbleche P235GH/P265GH, P255N; nach DIN 17175: warmfeste Rohre St 35.8, St 45.8; Schiffbaustähle: A – D Gütewerte des reinen Schweißgutes: Streckgrenze 420 – 480 N/mm²; Zugfestigkeit 510 – 570 N/mm²; Dehnung (l=5 d) 22 – 28 %, Kerbschlagarbeit (ISO-V) 60 – 90 J Schweißpositionen: PA (w), PB (h), PC (q), PD (hü), PE (ü), PF (s), PG (f) nach DIN EN ISO 6947 (DIN 1912) Eignungsprüfungen und Zulassungen: DB, ABS, GL, LR, DNV DB: Werkstoffe S355J2G3, DIN EN 10025; S 355N, DIN EN 10113-2 Die Zulassung gilt nur für Wurzel- und Dünnblechschweißungen (t = 3 mm).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
541554
Werksnummer:
541554
Gewicht netto Kg:
5,300000
Gewicht brutto Kg:
5,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stabelektrode
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,509*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,68399*
€ 0,81395
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,65649*
€ 0,78122
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.