Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARGUS 151-29212 Klinge B10 Klingen-Ø 2,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARGUS 151-29212 Klinge B10 Klingen-Ø 2,6 mm
VARGUS 151-29212 Klinge B10 Klingen-Ø 2,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662760
Hersteller:
     Vargus
Herst.-Nr.:
     151-29212
EAN/GTIN:
     7290001232002
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
entgratklinge vargus
Kl.B10 Klingen-D.2,6mm VARGUS HSS · entgratet langspanende Werkstoffe · entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff · für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite
Weitere Informationen:
eClassID:
21049105
HerstellerNr:
151-29212
Werksnummer:
4114540012
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B10
Produktart:
Klinge
Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
531
10
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,23*
1 Tag
496
10
€ 5,59*
ab € 0,89*
€ 1,25*
4 Tage
708
10
€ 8,90*
ab € 0,92*
€ 1,29*
Lager 1955
708
10
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,31*
4 Tage
7080
10
€ 7,99*
ab € 0,963*
€ 1,353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vargus
151-29015
ab € 1,53*
Ähnlich
Vargus
151-29210
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.