Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARGUS 151-29015 Klinge B10P Klingen-Ø 2,6 mm TiN beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARGUS 151-29015 Klinge B10P Klingen-Ø 2,6 mm TiN beschichtet
VARGUS 151-29015 Klinge B10P Klingen-Ø 2,6 mm TiN beschichtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662762
Hersteller:
     Vargus
Herst.-Nr.:
     151-29015
EAN/GTIN:
     7290001232071
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
entgratklinge vargus
Kl.B10P Klingen-D.2,6mm TiN besch.VARGUS PVD TiN-beschichtet für hohe Verschleißfestigkeit · B10 Geometrie · entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Kunststoff · für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite
Weitere Informationen:
eClassID:
21049105
HerstellerNr:
151-29015
Werksnummer:
4114540014
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klinge
Ausfuehrung:
TiN beschichtet
Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,23*
Lager 1955
304
10
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,24*
3 Tage
304
10
€ 4,99*
ab € 1,67*
€ 2,36*
2 Tage
1282
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,37*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vargus
151-29212
ab € 0,90*
Ähnlich
Vargus
151-29210
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.