Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARGUS 151-29027 Klinge B60 Klingen-Ø 2,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARGUS 151-29027 Klinge B60 Klingen-Ø 2,6 mm
VARGUS 151-29027 Klinge B60 Klingen-Ø 2,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662768
Hersteller:
     Vargus
Herst.-Nr.:
     151-29027
EAN/GTIN:
     7290001232316
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
entgratklinge vargus
Kl.B60 Klingen-D.2,6mm VARGUS HSS · entgratet die rückwärtige Kante von Bohrungen mit bis zu 20 mm (0,8'') Dicke · entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff · für Innenbearbeitung Rückseite
Weitere Informationen:
eClassID:
21049105
HerstellerNr:
151-29027
Werksnummer:
4114540020
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B60
Produktart:
Klinge
Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
10
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,35*
2 Tage
61
10
€ 5,59*
ab € 2,51*
€ 3,36*
Lager 1955
87
10
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,44*
5 Tage
87
10
€ 8,90*
ab € 2,64*
€ 3,51*
3 Tage
87
10
€ 4,99*
ab € 2,72*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vargus
155-90056
ab € 10,84*
Sonstiges
Vargus
151-29021
ab € 1,67*
Sonstiges
Vargus
151-29034
ab € 0,99*
Sonstiges
Vargus
151-29035
ab € 6,16*
Sonstiges
Vargus
151-29037
ab € 2,00*
Sonstiges
Vargus
151-29109
ab € 1,19*
Sonstiges
Vargus
151-29040
ab € 0,99*
Sonstiges
Vargus
151-29099
ab € 2,01*
Sonstiges
Vargus
151-19019
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.