Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARGUS 151-29037 Klinge E100P Klingen-Ø 3,2 mm TiN beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARGUS 151-29037 Klinge E100P Klingen-Ø 3,2 mm TiN beschichtet
VARGUS 151-29037 Klinge E100P Klingen-Ø 3,2 mm TiN beschichtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662771
Hersteller:
     Vargus
Herst.-Nr.:
     151-29037
EAN/GTIN:
     7290001232545
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
Kl.E100P Klingen-D.3,2mm TiN besch.VARGUS PVD TiN-beschichtet · hohe Verschleißfestigkeit · E100 Geometrie · entgratet Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff · für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite
Weitere Informationen:
eClassID:
21049105
HerstellerNr:
151-29037
Werksnummer:
4114540023
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
E100P
Produktart:
Klinge
Ausfuehrung:
TiN beschichtet
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
382
10
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,81*
1 Tag
357
10
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,83*
Lager 1955
510
10
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,86*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 2,93*
10
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vargus
151-29034
ab € 0,97*
Ähnlich
Vargus
151-29035
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.