Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAVIV 155-00178 Entgraterset Mango II Handgriff mit Klingen E100 (HSS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHAVIV 155-00178 Entgraterset Mango II Handgriff mit Klingen E100 (HSS)
SHAVIV 155-00178 Entgraterset Mango II Handgriff mit Klingen E100 (HSS)
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662809
Hersteller:
     Vargus
Herst.-Nr.:
     155-00178
EAN/GTIN:
     7296178463447
Suchbegriffe:
Entgrater-Handgriff
Entgratergriff
Hand-Entgrater
Handentgrater
Entgraterset Mango II Handgriff m.Klingen E100 (HSS) SHAVIV Bonuspack Extra-Close · Entgraterset mit direkter Klingenaufnahme · beinhaltet 10 Klingen mit Handgriff Mango II, Klingen
Weitere Informationen:
eClassID:
21040803
HerstellerNr:
155-00178
Werksnummer:
4114540061
Länge netto mm:
231,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Entgrater
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 15,83*
3 Tage
133
€ 4,99*
ab € 11,23*
€ 15,91*
Lager 1955
136
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 16,30*
2 Tage
100
€ 7,90*
ab € 11,50*
€ 16,31*
€ 7,95*
ab € 11,38*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vargus
155-00177
ab € 9,82*
Ähnlich
Vargus
155-90072
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.