Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 307418 C Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 307418 C Schrägkugellager
SKF 307418 C Schrägkugellager
SKF 307418 C Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1955B-2001682509
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     307418 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
SKF 307418 C Schrägkugellager 2.. Einreihiges Lager mit Einfüllnuten der Maßreihen 02 3.. Einreihiges Lager mit Einfüllnuten der Maßreihen 03 EE, EEB, R, RLS, RMS Lager mit Zollabmessungen Lagergröße für Lager mit Zollabmessungen 2 bis 40 (/8) 1/4 in. (6,35 mm) Bohrungsdurchmesser (/8) 5 in. (127 mm) Bohrungsdurchmesser A, AA, C, D Abweichende oder geänderte innere Konstruktion bei gleichen Außenabmessungen E Lager mit optimierter innerer Komstruktion N Ringnut im Mantel des Außenrings NR Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehörigem Sprengring N1 Eine Haltenut in einer Stirnseite des Außenrings R Flansch am Außenring -RS1, -2RS1 Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -RS2, -2RS2 Berührungsdichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -RSH, -2RSH Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -RSH2, -2RSH2 Berührungsdichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -RSL, -2RSL Reibungsarme Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -RST, -2RST Reibungsarme Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -RZ, -2RZ Berührungsfreie Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -Z, -2Z Deckscheiben aus Stahlblech auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers -ZNBR Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie eine Deckscheibe aus Stahlblech auf derselben Seite -ZNR Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie eine Deckscheibe aus Stahlblech auf der gegenüberliegenden Seite -2ZNR Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten -2ZS Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers; im Außenring mit Sicherungsring festgesetzt X Hauptabmessungen, die (zum Teil) von den ISO-Normwerten abweichen M Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt. Unterschiedliche Käfigausführungen bzw. -werkstoffe werden durch angehängte Ziffern gekennzeichnet, z.B. M2 MA(S) Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Das S gibt an, dass Schmiernuten in der Führungsfläche vorhanden sind. MB(S) Massivkäfig aus Messing, innenringgeführt Das S gibt an, dass Schmiernuten in der Führungsfläche vorhanden sind. TN Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt TN9 Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt TN9/VG1561 Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 46, kugelgeführt TNH Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyetheretherketon (PEEK), kugelgeführt HA1 Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe P5 Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse 5 P6 Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse 6 P52 P5 + C2 P62 P6 + C2 P63 P6 + C3 CN Normale Radialluft, wird normalerweise nur verwendet im Zusammenhang mit einem weiteren Buchstaben, der eine eingeengte bzw. verschobene Lagerluft kennzeichnet. H = Auf die obere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft L = Auf die untere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft P = Auf die obere Hälfte der angegebenen Luftklasse und die untere Hälfte der nachfolgenden Luftklasse verschobene Lagerluft Die Kennbuchstaben H, L und M werden auch mit den Lagerluftklassen C2, C3, C4 und C5 verwendet, z.B. C2H. C1 Radialluft kleiner als C2 C2 Radiale Lagerluft kleiner als Normal C3 Radiale Lagerluft größer als Normal C4 Radiale Lagerluft größer als C3 C5 Radiale Lagerluft größer als C4 CA Zusammengepasster Lagersatz mit kleiner axialer Lagerluft GA Zusammengepasster Lagersatz mit leichter Vorspannung DB Zwei einreihige Lager zusammengepasst für den Einbau in O-Anordnung DF Zwei einreihige Lager zusammengepasst für den Einbau in X-Anordnung DT Zwei einreihige Lager zusammengepasst für den Einbau in Tandem-Anordnung S0 Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis 150 °C S1 Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis 200 °C GE2 GFJ GJN HT LHT23 LT LT10 MT33 MT47 VT378 WT VQ658 Geringes Laufgeräusch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
307418 C
Werksnummer:
962800023
Gewicht netto Kg:
0,444000
Gewicht brutto Kg:
0,444000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Weitere Suchbegriffe: vierpunktlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 62,42*
€ 75,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 79,20*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 85,59*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 80,27*
€ 93,98*
1
€ 4,95*
ab € 105,3898*
€ 117,2198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.