Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-10-095 Cutter Interlock 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-10-095 Cutter Interlock 9mm
Stanley 0-10-095 Cutter Interlock 9mm
Stanley 0-10-095 Cutter Interlock 9mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693758
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Stanley 0-10-095 Cutter Interlock 9mm Messer Interlock Cutter 9,5 mm Länge 135 mm Metallkorpus einfacher Kingenwechsel Produktstärken:|INTERLOCK MESSER|Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht|Patentierte InterLockTM-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften|Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug|Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-48-12
HerstellerNr:
0-10-095
Werksnummer:
0-10-095
Länge netto mm:
0,18
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.