| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693998 Herst.-Nr.: 0-43-617 EAN/GTIN: 3253560436179 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-43-617 Wasserwaage FatMax PRO 40cm magnetisch Wasserwaage FatMax PRO magnetisch 40cm Produktstärken:|Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO|Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen|Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung)|Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt|Maschinell bearbeitete Messflächen|Handgriffe aus Bi-Material|Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden|3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung|Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung|Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung|Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-13 | HerstellerNr: | 0-43-617 | Werksnummer: | 0-43-617 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,398000 | Gewicht brutto Kg: | 0,487000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,64* | € 38,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,81* | € 38,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,91* | € 38,07* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,87* | € 40,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,70* | € 41,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|