Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-43-637 Wasserwaage FatMax PRO 90cm magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 0-43-637 Wasserwaage FatMax PRO 90cm magnetisch
Stanley 0-43-637 Wasserwaage FatMax PRO 90cm magnetisch
Stanley 0-43-637 Wasserwaage FatMax PRO 90cm magnetisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694002
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-43-637
EAN/GTIN:
     3253560436377
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Stanley 0-43-637 Wasserwaage FatMax PRO 90cm magnetisch Wasserwaage FatMax PRO magnetisch 90cm Produktstärken:|Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO|Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen|Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung)|Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt|Maschinell bearbeitete Messflächen|Handgriffe aus Bi-Material|Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden|3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung|Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung|Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung|Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-13
HerstellerNr:
0-43-637
Werksnummer:
0-43-637
Länge netto mm:
0,93
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
1,055000
Gewicht brutto Kg:
1,055000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,87*
€ 44,30*
€ 4,90*
ab € 41,03*
€ 53,37*
€ 4,00*
ab € 38,62*
€ 53,47*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 40,55*
€ 54,41*
€ 8,95*
ab € 40,70*
€ 54,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,77*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,15*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.