Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-47-465 Schlagschnur-Set PowerWinder 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANLEY 0-47-465 Schlagschnur-Set PowerWinder 30m
STANLEY 0-47-465 Schlagschnur-Set PowerWinder 30m
STANLEY 0-47-465 Schlagschnur-Set PowerWinder 30m
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694023
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-47-465
EAN/GTIN:
     3253560474652
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Stanley 0-47-465 Schlagschnur-Set PowerWinder 30m Schlagschnur-Set PowerWinder 30m Produktstärken:|Schlagschnur Powerwinder im Set mit Kreide|3,5:1 Übersetzung – bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln|Kurbelgriff aus Stahl|Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge|Großer griffiger Haken, bequem zu Verstauen im Gehäuse|Schnellabwicklung ohne Mitdrehen der Kurbel|Schubfach zum schnellen und leichten Befüllen|Durch Gewicht und Design als Senklot verwendbar|Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-90-31
HerstellerNr:
0-47-465
Werksnummer:
0-47-465
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
0,308000
Gewicht brutto Kg:
0,318000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 16,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 17,04*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,60*
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 18,60*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,43734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-47-443
ab € 7,91*
Ähnlich
Stanley
0-47-681
ab € 14,17*
Ähnlich
Stanley
0-47-101
ab € 3,74*
Ähnlich
Stanley
STHT0-47244
ab € 9,60*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-47-440
ab € 4,63*
Ähnlich
Stanley
0-47-100
ab € 10,05*
Ähnlich
Stanley
0-47-460
ab € 11,27*
Ähnlich
Stanley
0-47-480
ab € 15,56*
Ähnlich
Stanley
0-47-488
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.