Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
Stanley 1-43-556 Wasserwaage FM I-Profil 120cm magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001694564
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-43-556
EAN/GTIN:
3253561435560
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stanley 1-43-556 Wasserwaage FM I-Profil 120cm magnetisch Wasserwaage FatMax II I-Profil mag.120cm Produktstärken:|I-Profil-Wasserwaage FatMax II|Profilausführung (I-Profil)|Aluminiumprofil|Drei, gut sichtbare, stoßfeste Libellen|Gut ablesbare, kontinuierliche Maßeinteilung (außer 1-43-557)|Stoßkanten beidseitig|Halter für Markierungsstift|erhältlich in auch in magnetischer Ausführung|Genauigkeit: 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-13
HerstellerNr:
1-43-556
Werksnummer:
1-43-556
Länge netto mm:
1,22
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
1,021000
Gewicht brutto Kg:
1,042000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserwaage
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Stanley Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
stanley wasserwaage
,
wasserwaage
,
wasserwaage 120cm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 26,02*
€ 36,81*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 38,31*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,15*
€ 39,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,64*
€ 42,68*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 44,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 1-43-524 Wasserwaage 0,6 m Gelb
Stanley
1-43-524
ab € 22,76*
Ähnlich
Stanley 1-43-525 Wasserwaage 0,6 m Grau
Stanley
1-43-525
ab € 24,47*
Ähnlich
Stanley 1-43-553 Wasserwaage 0,6 m Gelb
Stanley
1-43-553
ab € 13,75*
Ähnlich
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 0,6 m Schwarz, Gelb
Stanley
FMHT42554-1
ab € 16,51*
Ähnlich
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch
Stanley
1-43-554
ab € 16,69*
Ähnlich
Stanley STHT1-43102 Wasserwaage 0,4 m Gelb
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,65*
Ähnlich
Stanley STHT1-43110 Wasserwaage 0,4 m Aluminium
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,82*
Ähnlich
Stanley 0-42-063 Neigungsmesser FatMax digital 40 cm
Stanley
0-42-063
ab € 58,33*
Ähnlich
Stanley Neigungsmesser, Typ I-Beam, 400mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, 5 mm/m, ±0 mm/m
Stanley
0-43-617
ab € 26,82*
Ähnlich
Stanley XTHT1-42131 Wasserwaage FM I-Profil 60cm
Stanley
XTHT1-42131
ab € 25,76*
Ähnlich
Stanley XTHT1-42132 Wasserwaage FM I-Profil 60cm magnetisch
Stanley
XTHT1-42132
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen