Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-95-614 Werkzeugbox Stanley Metall-Kunstst. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-95-614 Werkzeugbox Stanley Metall-Kunstst. 26
Stanley 1-95-614 Werkzeugbox Stanley Metall-Kunstst. 26
Stanley 1-95-614 Werkzeugbox Stanley Metall-Kunstst. 26
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694907
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stanley
Stanley 1-95-614 Werkzeugbox Stanley Metall-Kunstst. 26 Werkzeugbox Stanley 66,2x29,3x22,2cm 26Zoll herausnehmbare Trage ergonomischer Produktstärken:|Geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör|robuste Konstruktion|stark, haltbar und nicht-rostend|große, rostfreie Schließen|ergonomischer Bi-Material Griff|geräumiger Metallkorpus|Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken|durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus|höhere Stabilität als bei Punktscharnieren|herausnehmbare Trage|Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloss|lieferbar in drei Größen Lieferumfang:|1 x Werkzeugbox Stanley
Weitere Informationen:
eClassID:
21-10-01-00
HerstellerNr:
1-95-614
Werksnummer:
1-95-614
Länge netto mm:
0,66
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
3,264000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.