Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695001 Herst.-Nr.: 2-11-987 EAN/GTIN: 3253562119872 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-11-987 Trapezklinge 1992 ungelocht rund 10 St Klingen 1992 Trapezklinge 62 x 19 mm abgerundet 10 Stück im Spender für Produktstärken:|TRAPEZKLINGENSPENDER 1992|Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten|Mit abgerundeten Spitzen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-92-37 | HerstellerNr: | 2-11-987 | Werksnummer: | 2-11-987 | Länge netto mm: | 0,15 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,051000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,05* | € 3,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,08* | € 3,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,10* | € 3,18* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,06* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|