Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 3-11-725 Abbrechklinge 25mm FatMax 20 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 3-11-725 Abbrechklinge 25mm FatMax 20 St
Stanley 3-11-725 Abbrechklinge 25mm FatMax 20 St
Artikel-Nr.:
     1955B-2001695099
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     3-11-725
EAN/GTIN:
     3253563117259
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Stanley 3-11-725 Abbrechklinge 25mm FatMax 20 St Klingen FatMax Abbrechklinge 25 mm 20 Stück in Kunststoffbox induktionsgehärtete Produktstärken:|FT ABBRECHKLINGE 25MM 20 STK IN BOX|Neue, patentierte, induktionsgehärtete Schneide. Für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer.|Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)|Bis zu 25% längere Lebensdauer.Bei normaler Verwendung im Vergleich mit Stanley Standard Abbrechklingen
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-92-37
HerstellerNr:
3-11-725
Werksnummer:
3-11-725
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,375000
Gewicht brutto Kg:
0,388000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 16,76*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 16,77*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 16,92*
Lager 1955
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 17,20*
11 Tage
unbekannt
pro Box
€ 19,95*
ab € 12,58*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-11-725
ab € 3,78*
Ähnlich
Stanley
0-11-325
ab € 5,09*
Ähnlich
Stanley
STHT0-11825
ab € 7,61*
Ähnlich
Stanley
STHT0-11818
ab € 5,69*
Ähnlich
Stanley
2-11-725
ab € 6,23*
Ähnlich
Stanley
1-11-325
ab € 9,06*
Ähnlich
Stanley
STHT2-11818
ab € 5,66*
Ähnlich
Stanley
STHT8-11818
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.