| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695376 Herst.-Nr.: STHT0-05895 EAN/GTIN: 3253560058951 |
| |
|
| | |
| Stanley STHT0-05895 Breitspachtel, 200mm Spachtel Stanley Breitspachtel L. 200 mm konisch zulaufendes Blatt Produktstärken:|Stanley Breitspachtel 203 mm|Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit|Konisch zulaufendes Blatt für hohe Flexibilität und glatte Oberflächen|Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit|Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch|Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort|Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-41-90 | HerstellerNr: | STHT0-05895 | Werksnummer: | STHT0-05895 | Länge netto mm: | 0,25 | Breite netto mm: | 0,20 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,252000 | Gewicht brutto Kg: | 0,258000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,02* | € 11,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 11,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,27* | € 11,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,67* | € 12,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|