Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT1-43110 Wasserwaage Klassik magnetisch 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley STHT1-43110 Wasserwaage Klassik magnetisch 40cm
Stanley STHT1-43110 Wasserwaage Klassik magnetisch 40cm
Stanley STHT1-43110 Wasserwaage Klassik magnetisch 40cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001695451
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-43110
EAN/GTIN:
     3253561431104
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stanley STHT1-43110 Wasserwaage Klassik magnetisch 40cm Wasserwaage Klassik magnetisch 40cm Produktstärken:|Hohlprofil-Wasserwaage Stanley Klassik|Schlagfeste Blocklibelle|Große und gut sichtbare Seitenlibelle|Zwei Libellen in den Größen 40, 60 und 80 cm, drei Libellen ab Größe 100 cm|magnetische Ausführung: zwei Magnete in den Größen 40, 60 und 80 cm, drei Magnete in den Größen 100, 120 und 150 cm, vier Magnete in den Größen 180 und 200 cm|Genauigkeit: +/- 0,5mm/m (Umschlagsmessung 0,8 mm)
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-13
HerstellerNr:
STHT1-43110
Werksnummer:
STHT1-43110
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,251000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 19,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 19,20*
€ 4,00*
ab € 13,73*
€ 19,40*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 20,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-42-262
ab € 129,62*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,82*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.