Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT1-43117 Wasserwaage Klassik magnetisch 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT1-43117 Wasserwaage Klassik magnetisch 200cm
Stanley STHT1-43117 Wasserwaage Klassik magnetisch 200cm
Stanley STHT1-43117 Wasserwaage Klassik magnetisch 200cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001695458
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-43117
EAN/GTIN:
     3253561431173
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stanley STHT1-43117 Wasserwaage Klassik magnetisch 200cm Wasserwaage Klassik magnetisch 200cm Produktstärken:|Hohlprofil-Wasserwaage Stanley Klassik|Schlagfeste Blocklibelle|Große und gut sichtbare Seitenlibelle|Zwei Libellen in den Größen 40, 60 und 80 cm, drei Libellen ab Größe 100 cm|magnetische Ausführung: zwei Magnete in den Größen 40, 60 und 80 cm, drei Magnete in den Größen 100, 120 und 150 cm, vier Magnete in den Größen 180 und 200 cm|Genauigkeit: +/- 0,5mm/m (Umschlagsmessung 0,8 mm)
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-13
HerstellerNr:
STHT1-43117
Werksnummer:
STHT1-43117
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,070000
Gewicht brutto Kg:
1,230000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 37,05*
€ 50,67*
€ 4,90*
ab € 40,24*
€ 54,79*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,74*
€ 54,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 58,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 70,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.