Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-TOOLS 84240460 Maschinenschlangenbohrer Type 0084 D. 24 mm Nutzlänge 390 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-TOOLS 84240460 Maschinenschlangenbohrer Type 0084 D. 24 mm Nutzlänge 390 m
FISCH-TOOLS 84240460 Maschinenschlangenbohrer Type 0084 D. 24 mm Nutzlänge 390 m
FISCH-TOOLS 84240460 Maschinenschlangenbohrer Type 0084 D. 24 mm Nutzlänge 390 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696071
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84240460
EAN/GTIN:
     9002696165484
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 24mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer Type 0084 D.24mm Nutz-L.390mm 6 kant Gesamt-L.460mm FISCH-TOOLS (Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
84240460
Werksnummer:
4000863434
Länge netto mm:
485,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,710000
Gewicht brutto Kg:
0,710000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 24 mm Nutzlänge 390 mm 6 kant
Produktart:
Schlangenbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,79*
€ 21,94*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,99*
€ 22,05*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 18,25*
€ 22,58*
1 Tag
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 23,69*
Lager 1955
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,79*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.