| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699403 Herst.-Nr.: 6040150 EAN/GTIN: 4030913939032 |
| |
|
| | |
| Planam 6040150 Gürtel elastisch Zubehör schwarz Gr:150 cm Mit dem stufenlos verstellbaren Gürtel sitzt jede Hose optimal. Der hohe Stretchanteil sorgt dabei für die richtige Bewegungsfreiheit. Das Highlight liegt im Detail: Auf der Rückseite der Metallschnalle finden Sie einen verdeckten Flaschenöffner.ZusatzinformationSortimente ZubehörFarbe schwarzArtikelgruppe 6040Material 70 % Polyester, 30 % ElastanExtra stufenlos verstellbar hoher Tragekomfort durch Stretchanteil Breite ca. 41 mm Länge kann individuell gekürzt werden, 2 Längen erhältlich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6040150 | Werksnummer: | 6040150 | Profil: | 150 cm | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 9,15* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,49* | € 10,02* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 10,16* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,78* | € 10,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,94* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|