| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699408 Herst.-Nr.: 6045052 EAN/GTIN: 4030913940618 |
| |
|
| | |
| Planam 6045052 Fleece Loop Zubehör kornblau Gr:Universalgröße Wärmend ohne EndeDer leichte Fleeceschal lässt sich einfach an- und ausziehen. Dank der Loop-Form bleibt er bei jeder Bewegung an der richtigen Stelle. Der Kordelzug ermöglicht eine individuelle Fixierung und kann den Schal durch Zuziehen auch zur Mütze umwandeln.ZusatzinformationSortimente ZubehörFarbe kornblauArtikelgruppe 6045Material 100 % PolyesterFleeceExtra elastisch und anschmiegsam einseitig mit Kordelzug verstellbar und somit auch als Mütze zu tragen Breite ca. 27 cm Umfang ca. 60 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6045052 | Werksnummer: | 6045052 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | kornblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,17* | € 4,89* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,53* | € 4,92* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,32* | € 4,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,38* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|