| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699553 Herst.-Nr.: 6121134 EAN/GTIN: 4030913938363 |
| |
|
| | |
| Planam 6121134 Latzhose Junior marine/orange Gr:134/140 Material Hauptfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 260 g/m², Ripstop-OptikKontrastfarbe85 % Polyester, 15 % Baumwolleca. 300 g/m²DesignReflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silberEntspricht den Vorgaben der DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von KinderbekleidungExtra 2 aufgesetzte Seitentaschen Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links doppelte Maßstabtasche rechts Bundweitenverstellung mit Druckknopf Gummizug im Bund Reißverschluss im Hosenschlitz Reflexbiesen 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz Träger mit elastischem Gummibandeinsatz Steckschnallen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6121134 | Werksnummer: | 6121134 | Profil: | 134/140 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 13 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,42* | € 22,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,04* | € 22,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,86* | € 23,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,98* | € 23,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,02* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|