| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699581 Herst.-Nr.: 6132086 EAN/GTIN: 4030913938646 |
| |
|
| | |
| Planam 6132086 Softshell Jacke Junior oliv/orange Gr:86/92 Material Oberware100 % PolyesterRipstop-OptikUnterware100 % PolyesterFleeceDesign3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber Entspricht den Vorgaben der DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von KinderbekleidungExtra wasserabweisend winddicht 2 seitliche Einschubtaschen Frontreißverschluss hinterlegt Reflexbiese im Front- und Rückenbereich elastische Ärmelbündchen innen weiches Fleece Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6132086 | Werksnummer: | 6132086 | Profil: | 86/92 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 8 | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,91* | € 33,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,13* | € 34,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,09* | € 35,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,43* | € 35,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,78* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|