| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699593 Herst.-Nr.: 6220028 EAN/GTIN: 4030913942971 |
| |
|
| | |
| Planam 6220028 Bundhose Basalt Neon Arbeitskleidung anthrazit/gelb Gr:28 Material Hauptfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 260 g/m², Ripstop-OptikKontrastfarbe85 % Polyester, 15 % Baumwolleca. 300 g/m²DesignReflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links Handytasche links doppelte Maßstabtasche rechts Gummizug im Bund Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexbiesen 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6220028 | Werksnummer: | 6220028 | Profil: | 28 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,59* | € 23,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,29* | € 23,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,55* | € 24,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,44* | € 24,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,68* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|