| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699743 Herst.-Nr.: 1,00068E+13 EAN/GTIN: 4030913944470 |
| |
|
| | |
| Planam 6291052 Softshell Jacke Basalt Neon Arbeitskleidung marine/orange Gr:L Material Oberware100 % PolyesterRipstop-OptikUnterware100 % PolyesterFleeceDesignExtra wasserabweisend winddicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Reflexbiese im Front- und Rückenbereich elastische Ärmelbündchen innen weiches Fleece Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1,00068E+13 | Werksnummer: | 589594 | Profil: | L | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | L | Produktart: | Arbeitsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,20* | € 47,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,48* | € 48,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,02* | € 49,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,18* | € 49,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,58* | € 66,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|