Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Blousonjacke 392, Größe 48, Farbe 194-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Blousonjacke 392, Größe 48, Farbe 194-kornblau
Rofa Blousonjacke 392, Größe 48, Farbe 194-kornblau
Rofa Blousonjacke 392, Größe 48, Farbe 194-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001700372
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65392_48
EAN/GTIN:
     4026257363831
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
ROFA (65392_48) Blousonjacke 392, Gr. 48, 194-kornblau

Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.

Material/Qualität:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65392_48
Werksnummer:
65392_48_194-KORNBLAU
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,18*
€ 44,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 45,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,37*
€ 48,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,69*
€ 54,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.