Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 393, Größe 46, Farbe 184-weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 393, Größe 46, Farbe 184-weinrot
Rofa Bundhose 393, Größe 46, Farbe 184-weinrot
Rofa Bundhose 393, Größe 46, Farbe 184-weinrot
Artikel-Nr.:
     1955B-2001700499
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65393_46
EAN/GTIN:
     4026257368140
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ROFA (65393_46) Bundhose 393, Gr. 46, 184-weinrot

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.

Material/Qualität:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65393_46
Werksnummer:
65393_46_184-WEINROT
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,29*
€ 45,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,49*
€ 48,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.