| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001702554 Herst.-Nr.: 2712081_64/66 EAN/GTIN: 4046181833668 |
| |
|
| | |
| ROFA (2712081_64/66) Fleecejacke 2081, Gr. 64/66, 229-leuchtgelb
Ausführung:Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, Ärmelabschluss mit Strickbündchen, 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, Fleecejacke kombinierbar mit Parka 2241 und 2242. Eigenschaften:pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, angenehmer weicher Griff, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), Warnschutz, gute Wärmeisolation. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.
Material/Qualität: Gestrick 271, Fleece, 100% Polyester, ca. 280 g/qm Norm: EN_ISO_20471_3, EN_14058_1 Info:hochsichtbare Warnkleidung Schutzkleidung für kühle Umgebungen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2712081_64/66 | Werksnummer: | 2712081_64/66_229-LEUCHTGELB | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | gelb | Groesse: | 6 | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |