Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (2752083_50L) Bundhose 2083, Gr. 50l, 300-leuchtgelb-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (2752083_50L) Bundhose 2083, Gr. 50l, 300-leuchtgelb-marine
ROFA (2752083_50L) Bundhose 2083, Gr. 50l, 300-leuchtgelb-marine
ROFA (2752083_50L) Bundhose 2083, Gr. 50l, 300-leuchtgelb-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001702647
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752083_50L
EAN/GTIN:
     4046181828855
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ROFA (2752083_50L) Bundhose 2083, Gr. 50l, 300-leuchtgelb-marine

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.

Material/Qualität:
Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC
Norm:
EN_ISO_20471_2
Info:hochsichtbare Warnkleidung

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2752083_50L
Werksnummer:
2752083_50L_300-LEUCHTGELB-MARINE
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 79,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,82*
€ 79,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,75*
€ 83,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 93,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.