Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 385-leuchtorange-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 385-leuchtorange-grün
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 385-leuchtorange-grün
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 385-leuchtorange-grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2001702788
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752084_54L
EAN/GTIN:
     4046181831435
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
ROFA (2752084_54L) Latzhose 2084, Gr. 54l, 385-leuchtorange-grün

Ausführung:Stretchträger, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnungen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.

Material/Qualität:
Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC
Norm:
EN_ISO_20471_2
Info:hochsichtbare Warnkleidung

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2752084_54L
Werksnummer:
2752084_54L_385-LEUCHTORANGE-GRÜN
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
orange
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 105,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,45*
€ 106,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 111,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.